TELEVES - MÓDULO TRANSMISOR CWDM ÓPTICO OVERLIGHT 1310NM/CWDM FC/APC 10DBM PARA EXTERIOR - 237513
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo convertidor
Número de entradas de señal - 3
Número de salidas de información - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
237513
Ref.Sonepar
1163154
EAN
8424450271865
Modelo:
Módulo convertidor
Número de entradas de señal:
3
Número de salidas de información:
1
Transmisor óptico Overlight CWDM Uso exterior, DAB/UHF/SAT, 1310nm, Po 10dBm. Transmisor óptico CWDM específicamente diseñado para su instalación en intemperie, a poca distancia del LNB. Recibe la señal satélite procedente de un LNB RF WideBand y banda terrestre y la envía hasta a 64 usuarios, a través de una salida de fibra en la ventana de 1310nm con 10dBm de potencia óptica.Gracias a su comportamiento electrónico optimizado y sus bajas pérdidas, es posible reducir el número de dispositivos amplificadores necesarios y simplificar el despliegue en instalaciones colectivas, preservando la calidad de la señal de principio a fin. Este dispositivo forma parte del sistema Overlight que realiza la distribución de señales de satélite y TDT a múltiples usuarios a través de una única fibra óptica.Permite amplificación. . Elevado nivel de salida que lo hace ideal para instalaciones colectivas de hasta 64 usuarios. Bajas pérdidas. Comportamiento electrónico optimizado. Tamaño muy ligero y compacto (137x126x45mm). Alimentación mediante fuente externa, a través de entrada de alimentación (conector F). Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Conector óptico FC/APC. Conectores RF de tipo ''F''. Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak. Instalación en pared y mástil. Fuente de alimentación y cable adaptador incluidos. Led indicador de estado de la señal.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


