TELEVES - Módulo WDM multiplexor / demultiplexor óptico 1e/2s SC/APC GPON+RF (1310/1490nm) TV (1550nm)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor
Número de entradas de señal - 1
Número de salidas de información - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234740
Ref.Sonepar
733455
EAN
8424450193136
Modelo:
Distribuidor
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
2
Módulo multiplexor óptico (WDM) 1310/1490 - 1550nm. Dispositivo pasivo diseñado para multiplexar/demultiplexar dos señales ópticas: una de 1310/1490 nm (GPON) y otra de 1550 nm (RF overlay). Permite optimizar la infraestructura al transmitir la señal de datos de la red GPON y la señal de televisión sobre la misma fibra óptica. También puede usarse para combinar las señales de dos transmisores ópticos Overlight, uno con salida en 1310 nm y otro 1550 nm, transmitiendo así 2 satélites y TDT sobre una única fibra. Su carcasa compacta y resistente permite la instalación en pared o en carril DIN. . Bajas pérdidas de inserción. Conectores SC/APC. Carcasa en plástico ABS de color blanco (RAL 9003) .
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


