TELEVES - Mordaza para mástil Ø 25...45mm Zinc + RPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fijación - Atornillar
Tipo de conexión, parte de construcción - Abrazadera
Diámetro de tubo/cable - 25...45 mm
Punto de inflexión - sí
Bisagra ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2047
Ref.Sonepar
33370
EAN
8424450020470
Tipo de fijación:
Atornillar
Tipo de conexión, parte de construcción:
Abrazadera
Diámetro de tubo/cable:
25...45 mm
Punto de inflexión:
sí
Bisagra ajustable:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


