TELEVES - Multiplexor pasivo RJ45 1 M/9 H salida ADSL

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

546501

Ref.Sonepar

122346

EAN

8424450161340

Multiplexor pasivo RJ45 Cat 6 De 1 macho RJ45 a 9 hembras RJ45. Dispositivo de interconexión para su instalación en el RTR (Registro de Terminación de Red). Permite la interconexión entre la red secundaria de datos y la red de usuario de acuerdo con lo dispuesto en la legislación ICT2. La conexión "Line In -- ADSL Out" cumple el estándar Categoría 6.. Fabricado en ABS. Compatible con cable de pares (telefonía), y para cable de pares trenzados (datos): admite el uso de conectores RJ11 y RJ45. Incorpora filtrado para señales ADSL en las salidas (1 a 8). Posibilidad de montaje junto con un router. Conexión "Line In -- ADSL Out" Cat 6. Ampliación de salidas mediante la instalación de 2 dispositivos en serie. Posibilidad de instalación en pared, sobre sus 3 ejes. Calidad 100% europea: diseñado, desarrollado y fabricado por Televés en España.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES