TELEVES - Multiswitch Nevoswitch 17x17x24 F terminal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de suscriptores - 24
Número de entradas de señal - 17
Entrada terrestre - Activo
En cascada - sí
Numero de salidas de línea de conexión - 17
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714804
Ref.Sonepar
302338
EAN
8424450173268
Número de suscriptores:
24
Número de entradas de señal:
17
Entrada terrestre:
Activo
En cascada:
sí
Numero de salidas de línea de conexión:
17
Consumo eléctrico máx.:
260 mA
Adaptador de potencia:
No requerido
Señal de control:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Alimentación LNB:
12 V
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


