TELEVES - Multiswitch Nevoswitch 17x17x8 terminal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de suscriptores - 8
Número de entradas de señal - 17
Entrada terrestre - Activo
En cascada - sí
Numero de salidas de línea de conexión - 17
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714801
Ref.Sonepar
296256
EAN
8424450173237
Número de suscriptores:
8
Número de entradas de señal:
17
Entrada terrestre:
Activo
En cascada:
sí
Numero de salidas de línea de conexión:
17
Consumo eléctrico máx.:
90 mA
Adaptador de potencia:
No requerido
Señal de control:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Alimentación LNB:
12 V
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


