TELEVES - Multiswitch Nevoswitch 5x5x6 terminal cascada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de suscriptores - 6
Número de entradas de señal - 5
Entrada terrestre - Activo
En cascada - sí
Numero de salidas de línea de conexión - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714502
Ref.Sonepar
203937
EAN
8424450172797
Número de suscriptores:
6
Número de entradas de señal:
5
Entrada terrestre:
Activo
En cascada:
sí
Numero de salidas de línea de conexión:
5
Consumo eléctrico máx.:
40 mA
Adaptador de potencia:
No requerido
Señal de control:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Alimentación LNB:
12 V
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


