TELEVES - Multiswitch Nevoswitch 9x9x16 terminal cascada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de suscriptores - 16
Número de entradas de señal - 9
Entrada terrestre - Activo
En cascada - sí
Numero de salidas de línea de conexión - 9
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714603
Ref.Sonepar
159591
EAN
8424450173091
Número de suscriptores:
16
Número de entradas de señal:
9
Entrada terrestre:
Activo
En cascada:
sí
Numero de salidas de línea de conexión:
9
Consumo eléctrico máx.:
180 mA
Adaptador de potencia:
No requerido
Señal de control:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Alimentación LNB:
12 V
Generador de 22 kHz:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


