TELEVES - Multiswitches EUROSWITCH 5x5x6 "F" terminal/cascada

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de suscriptores - 6

  • Número de entradas de señal - 5

  • Entrada terrestre - Activo

  • En cascada - sí

  • Numero de salidas de línea de conexión - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

719502

Ref.Sonepar

984105

EAN

8424450246702

Número de suscriptores:

6

Número de entradas de señal:

5

Entrada terrestre:

Activo

En cascada:

sí

Numero de salidas de línea de conexión:

5

Consumo eléctrico máx.:

85 mA

Adaptador de potencia:

No requerido

Señal de control:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

Alimentación LNB:

14 V/18 V

Generador de 22 kHz:

no

EuroSwitch 5 entradas - 6 salidas . Multiswitch compacto de 5 entradas (una terrestre y las cuatro polaridades de un satélite) y 6 salidas de usuario.Gracias a su gran compacidad y su diseño electrónico optimizado, presenta unas pérdidas muy bajas tanto en derivación como en paso. Esto permite reducir el número de amplificadores necesarios en la cascada/troncal y entregar una señal mucho más equilibrada entre usuarios, incluso en grandes instalaciones colectivas.Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada. Además, incorpora un segundo switch que activa la tecnología TForce que ajusta automáticamente la señal terrestre y la mantiene estable a pesar de variaciones en la recepción.RED compliant . Muy compacto en dimensiones y peso, incluso en los modelos de mayor número de usuarios. Muy bajas pérdidas de derivación y paso. Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak. Versatilidad: interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal. Gran aislamiento entre sus entradas y salidas. Tecnología TForce incorporada, ajustando automáticamente (TERR. AMP. ACTIVE) el nivel de salida terrestre al nivel óptimo. Interruptor Low Gain (LG) / High Gain (HG) de 10dB para atenuar la señal de entrada satélite para cada grupo de 8 usuarios. Múltiples formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, remotamente a través de las líneas troncales/cascada o directamente desde el receptor satélite (RECEIVER POWER ACTIVE). Bajo consumo en condiciones normales. Además, el modo ECO reduce el consumo a medida que disminuye el número de usuarios conectados. Amplio rango de alimentación 12-18 V, compatible con la mayoría de instalaciones. Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas. Identificación de colores en la entrada y en la salida. Diseño, calidad y fabricación 100% europea.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES