TELEVES - ONU 3 PoE+ 50W: 4x 1Gb Ethernet, 2x FXS, RF Overlay - 769530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Analógico - sí
USB - sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN - 4
Número de puertos de voz - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769530
Ref.Sonepar
1205358
EAN
8424450317310
Ethernet:
sí
Analógico:
sí
USB:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
4
Número de puertos de voz:
2
ONU 3 PoE+ 50W: 4x 1Gb Ethernet, 2x FXS, RF Overlay. Módulo ONU (Optical Network Unit), también conocido como equipo de abonado, destinado a instalarse en cada una de las estancias que requieran conectividad dentro de una red GPON. Su función es recibir la señal óptica enviada por la OLT y proporcionar servicios como internet, telefonía y televisión. Con un diseño específico para el sector Hospitality, es capaz de entregar hasta 16 servicios a cada usuario, permitiendo ofrecer más opciones de entretenimiento en las habitaciones y un mayor número de herramientas de gestión del establecimiento. Además, incluye una amplia conectividad con 4 puertos Ethernet (RJ45) de hasta 1 Gbps, 2 puertos de telefonía (RJ11) y 1 conector “F'' de televisión. Este dispositivo incluye alimentación PoE de hasta 50 W totales a través de sus 4 puertos Ethernet. Resulta ideal para uso en zonas comunes o escenarios FTTB (Fiber to the Building), permitiendo alimentar múltiples dispositivos como cámaras de videovigilancia y puntos de acceso sin necesidad de enchufes. Su chasis diseñado para entornos profesionales permite un anclaje fácil y seguro a paredes o techos mediante tornillos. La fabricación en zamak le confiere robustez y una gran disipación térmica, manteniendo un rendimiento óptimo incluso en espacios sin ventilación. . Gran disipación térmica: su chasis fabricado en zamak consigue una gran gestión térmica, incluso en instalaciones sin ventilación como falsos techos. Desarrollo propio optimizado para el integrador: gracias a nuestro desarrollo integral del ecosistema Hospitality, la configuración, despliegue y mantenimiento se simplifican al combinarse con la OLT512EVO. Compatibilidad con RF Overlay: cuenta con un conector “F'' de salida para conectar directamente la televisión sin necesidad de otros dispositivos. Fuente de alimentación incluída con certificación UL.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


