TELEVES - Opción dCSS Medidor H30FLEX / H30Evolution / H30Crystal - 593234

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Opción dCSS Medidor H30FLEX / H30Evolution / H30Crystal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Software

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

593234

Ref.Sonepar

1125865

EAN

8424450186213

Tipo de accesorio:

Software

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Opción dCSS Medidor H30FLEX / H30Evolution / H30Crystal. Opción compatible con la tecnología dCSS. Permite escoger, medir y analizar un plan de canales determinado con diferentes tipos de dCSS de distintos países. Esta opción se puede obtener de manera gratuita si el usuario completa el proceso de registro del medidor H30 durante los 30 primeros días después de su compra. . Permite que el medidor lleve a cabo medidas en instalaciones de tipoandnbsp; dCSS. Compatible con los medidores H30FLEX, H30Evolution y H30Crystal.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES