TELEVES - OPCIÓN WIFI 5GHZ PARA MOSAIQ6

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Software

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

596202

Ref.Sonepar

1123317

EAN

8424450193204

Tipo de accesorio:

Software

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Opción Analizador WiFi 2,4/5 GHz Medidor MOSAIQ6. Esta funcionalidad realiza un análisis exhaustivo de toda la banda Wi-Fi (2,4 y 5 GHz), para encontrar, identificar y medir todas las redes Wi-Fi disponibles. Para ello, MOSAIQ6 ofrece 4 funciones de análisis diferentes:Lista Wi-Fi: muestra un listado de todas las redes detectadas y para cada una de ella identifica: SSID, BSSID, canal, frecuencia, modo de encriptación y potencia del punto de acceso.andnbsp; . Medidas Wi-Fi: permite seleccionar una red en concreto y muestra el valor de potencia actual del punto de acceso y una gráfica de su variación durante un intervalo de tiempo seleccionable. . Gráfico de tiempo: ofrece una gráfica en tiempo con el histórico de medidas de potencia de todas las redes Wi-Fi detectadas . Mapa de canales: muestra una gráfica con la distribución de los canales de las redes Wi-Fi detectadas. .

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES