TELEVES - Organizador de F.O. para registo Ref.233003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con soporte de empalmes - sí
Compatible para varias protecciones de empalmes - 24
Apto para - Protección de uniones térmicas
Compatible para varios soportes de empalmes - 2
Longitud - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233013
Ref.Sonepar
773064
EAN
8424450251973
Con soporte de empalmes:
sí
Compatible para varias protecciones de empalmes:
24
Apto para:
Protección de uniones térmicas
Compatible para varios soportes de empalmes:
2
Longitud:
90 mm
Anchura:
150 mm
Altura:
15 mm
Método de montaje:
Perno roscado
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


