TELEVES - Pack servidor + router ARANTIA.CAST - 831410

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

831410

Ref.Sonepar

320346

EAN

8424450192061

Servidor ArantiaCast . Equipo encargado de la gestión de los dispositivos de casting instalados en el hotel para el servicio ArantiaCast. Incluye una potente herramienta de gestión que además proporciona información de monitorización y uso de los dispositivos. . Los huéspedes sólo podrán hacer streaming con la TV de su habitación, sin posibilidad de acceso a las demás TV del hotel. El sistema permite la automatización de la desconexión del dispositivo móvil en el momento del checkout, tanto en entornos con PMS como sin él. Sistema seguro y que garantiza la privacidad de los huéspedes. Incluye a mayores un botón de borrado de credenciales para las aplicaciones ejecutadas. Posibilidad de conexión de varios dispositivos móviles al mismo televisor de la habitación. El sistema ArantiaCast permite una monitorización remota de los dispositivos instalados. Opción de personalización de los contenidos de la pantalla de bienvenida y vinculación para que el establecimiento pueda incluir su propia imagen de fondo y logo. La herramienta de administración incluye una sección de informes de uso, en la que se muestran las estadísticas generales del sistema desde el primer evento registrado. Más de 3.000 aplicaciones disponibles. Compatible con dispositivos iOS 14.0 y Android 8.0 o versiones superiores.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES