TELEVES - Panel carril DIN para Rack 19" 3U hasta 24 posiciones unipolares - 533186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril de montaje
Anchura - 485 mm
Altura - 133 mm
Material - Metal
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533186
Ref.Sonepar
994090
EAN
8424450267561
Modelo:
Carril de montaje
Anchura:
485 mm
Altura:
133 mm
Material:
Metal
Color:
Negro
Panel Carril DIN para Rack 19'' 3U, hasta 24 posiciones unipolares. Diseñado para la instalación de dispositivos compatibles con carril DIN estándar. Proporciona una ubicación común para los periféricos que dispongan de este sistema de fijación estandarizado y facilitar, de este modo, la organización en el rack.Su aplicación principal es alojar magnetotérmicos y diferenciales, normales o rearmables. Estos dispositivos ayudan a proteger la instalación frente a un pico de potencia o alguna fuga eléctrica, realizando el cierre del circuito y derivando la corriente a tierra. El panel DIN cuenta con un cable de tierra, anclado al chasis mediante un tornillo roscado, que garantiza la derivación de la corriente.Dispone de una tapa extraible para facilitar el manejo y el montaje de los dispositivos que se instalan sobre el carril DIN. Además, incluye unos perfiles de protección, en los bordes del panel, para evitar que los cables eléctricos sufran daños o cortes, disminuyendo el riesgo de accidentes. . Resistente: fabricado en acero 1,5mm de espesor . Gran facilidad de instalación y utilización. Diseñados para ocupar 3U. Tiene capacidad para alojar hasta 24 módulos unipolares o 12 bipolares. Incluye 7 tornillos y 4 tuercas enjauladas para su instalación en rack de 19''. Color negro (RAL 9005).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


