TELEVES - Panel ciego embellecedor rack 19" 1U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533161
Ref.Sonepar
598456
EAN
8424450192290
Panel Ciego para Rack 19". Diseñado para rellenar espacios vacios en un rack, mejora la circulación de aire y la apariencia del rack cubriendo los espacios libres entre equipos. Altura (U): 1U.. Resistente: fabricado en acero 1,2mm de espesor. Gran facilidad de instalación y utilización. Color negro (RAL 9005). Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES