TELEVES - Panel conectorizado rack bastidor 19" 1U - 24xRJ45 Cat 6A FTP

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de buses/acoplamientos - 24

  • Tipo de conector - RJ45 8(4)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - 110

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

533181

Ref.Sonepar

914344

EAN

8424450238257

Número de buses/acoplamientos:

24

Tipo de conector:

RJ45 8(4)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

110

Número de unidades de altura:

1

Color:

Negro

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Altura:

45 mm

Anchura:

484 mm

Profundidad:

103 mm

Panel conectorizado para Rack 19'' 1U, con 24 conectores ''RJ45'' Cat 6A FTP Hembra. Diseñado para ocupar 1U, contiene 24 conectores RJ45 Cat 6A hembra con blindaje FTP, soldados a la placa, para transmisión de datos bajo el estándar Gigabit Ethernet. Su uso permite poseer una red de distribución en datos fija, a la que podemos sustituirle la señal que posee, con una simple reconexión sobre el panel. Además de conexiones de datos, este panel permite distribuir servicios de telefonía. Utilizando los pares centrales de los conectores, es posible transmitir señales de voz mediante conectores RJ45 sobre la misma infraestructura de cableado estructurado. . Panel resistente: fabricado en aleación de zinc fundido a presión de alta resistencia. Compatibilidad de servicios: permite la distribución de servicios de voz y datos en cableado estructurado, utilizando los pares centrales para la transmisión de señales de voz mediante conectores RJ45. Etiquetado de puertos: incluye numeración para facilitar la identificación de las conexiones. Conectores reutilizables: permiten múltiples reconexiones sin pérdida de funcionalidad ni deterioro. Formato rack: diseñado para ocupar 1U en rack de 19''. Esquema de conexión: tabla de cableado T568A o T568B serigrafiada en el panel. Accesorios de instalación: incluye 4 tornillos y 4 tuercas para montaje en rack de 19''. Gestión del cableado: incluye 2 bridas de velcro y 24 bridas de plástico para organización del cableado. Color negro (RAL 9005).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES