TELEVES - Panel de montaje para Rack 19" 4U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533190
Ref.Sonepar
1002886
EAN
8424450241080
Panel de montaje para Rack 19" 4U. Diseñado para la fácil instalación sobre ella de equipos de amplificación que no disponen de una estructura enrackable: DTKom, MicroKom, Avant X, Avant 6, FiberKom o CoaxData (excepto ref. 769301). También se utiliza para alojar otro tipo de dispositivos como routers, domótica, alarmas, monitores?Dispone de un espacio entre la base y el fondo del panel que permite pasar el cableado y organizarlo de forma eficiente, mejorando así el acceso al rack y su apariencia.. Versatilidad: Su estructura permite la instalación de dispositivos en posición vertical, atornillados al panel, y en horizontal, sobre la propia base. Gran facilidad de instalación y utilización. Color negro (RAL 9004). Diseñado para ocupar 4U. Profundidad de la base: 50mm. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


