TELEVES - Panel guía cables para rack 19" 1U 5 guías
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533158
Ref.Sonepar
699130
EAN
8424450223109
Panel Pasa-Cables para Rack 19" 1U, con 5 anillas frontales. Permite organizar de forma eficiente el cableado del rack, mejorando así el acceso a él y su apariencia.. Incluye 5 anillas de 80mm para una cómoda organización del cableado. Resistente: fabricado en acero. Gran facilidad de instalación y utilización. Color negro (RAL 9005). Diseñados para ocupar 1U. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES