TELEVES - Panel guía-cables para Rack bastidor 19? 1U Tapa frontalt
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533160
Ref.Sonepar
772381
EAN
8424450237632
Panel Pasa-Cables para Rack 19" 1U, con tapa frontal. Permite organizar de forma eficiente el cableado del rack, mejorando así el acceso a él y su apariencia.. Tapa frontal para salvaguardar la estética ocultando el cableado, ajustable mediante presión. Gran facilidad de instalación y utilización. Color negro (RAL 9005). Fabricado en plástico ABS. Diseñado para ocupar 1U. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES