TELEVES - Panel para Rack 19'' 1U, con 24 conectores “RJ45'' Cat 6A FTP Hembra - 533188
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema conector de conexiones - RJ
Número de unidades de altura - 1
Número de orificios conectores - 24
Mediante conectores/acopladores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533188
Ref.Sonepar
1313070
EAN
8424450321560
Tipo de sistema conector de conexiones:
RJ
Número de unidades de altura:
1
Número de orificios conectores:
24
Mediante conectores/acopladores:
no
Panel para Rack 19'' 1U, con 24 conectores “RJ45'' Cat 6A FTP Hembra. Set compuesto por un panel y 24 conectores RJ45 hembra, para instalación en rack de 19'' (1U) e interconexión del cableado. Permite tener una distribución en datos fija y sustituir la señal con una simple reconexión sobre el panel. Incluye un soporte para los cables que reduce la tracción que su peso ejerce sobre los conectores, así como la probabilidad de desconexión al manipularlos. Este soporte brinda una seguridad adicional al dejar los conectores enrasados frente al panel, protegiéndolos así de golpes. Ofrece versatilidad ya que puede usarse únicamente con los conectores necesarios o con otras conexiones. Es compatible con otro tipo de adaptadores, por ejemplo: para cable coaxial (ref. 546620) y también con módulos keystone para fibra óptica (ref. 233230 y 233231). Además, su conexión a tierra se puede realizar sobre cualquier punto de la estructura metálica. . Aunque se incluyen los conectores RJ45, las conexiones también pueden ser usadas para adaptadores coaxiales, módulos keystones o dejarse vacías. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser. Incluye zonas en blanco para realizar anotaciones. La bandeja asegura un radio de curvatura adecuado en el cable, sin el cual se podrían provocar fallos de conexión y daños. Para evitar daños, la conexión a tierra (incluida) puede realizarse sobre cualquier punto de la estructura metálica, lo que ofrece un 100% de efectividad al disponer de un doble panel de encaje sin recubrimiento de pintura. Diseñado para ocupar 1U. Incluye 4 tornillos, 4 tuercas, 4 arandelas, 2 bridas velcro y 24 bridas para su instalación en rack de 19''. Color negro (RAL 9005).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


