TELEVES - Panel pasacables para rack 19" 1U cepillo - 533159
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Panel de cableado
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí
Altura - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
533159
Ref.Sonepar
589450
EAN
8424450223116
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Panel de cableado
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
sí
Altura:
44 mm
Anchura:
482 mm
Número de unidades de altura:
1
Color:
Negro
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


