TELEVES - Panel principal abierto datos coaxial 24 conexiones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 346 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 150 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
546610
Ref.Sonepar
142490
EAN
8424450166864
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
346 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
150 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
sí
Sujeción del poste:
no
Con cubierta / tapa:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


