TELEVES - Panel rack 19 1U 24 conectores fijos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533150
Ref.Sonepar
194248
EAN
8424450182567
Panel para Rack 19" 1U, con capacidad de hasta 24 adaptadores "F". Diseñado para alojar hasta 24 unidades de los adaptadores coaxiales "F" hembra - "F" hembra (ref. 417302), permite utilizarlo como un punto de unión (patch panel coaxial). Su uso, permite poseer una red de distribución fija, a la que poder suministrarle diferentes señales mediante una simple reconexión.. Resistente: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser. Color negro (RAL 9005). Diseñados para ocupar 1U. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES