TELEVES - Panel rack 19” 1U 24 conectores RJ45

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema conector de conexiones - RJ

  • Número de unidades de altura - 1

  • Número de orificios conectores - 24

  • Mediante conectores/acopladores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

533151

Ref.Sonepar

207015

EAN

8424450182581

Tipo de sistema conector de conexiones:

RJ

Número de unidades de altura:

1

Número de orificios conectores:

24

Mediante conectores/acopladores:

no

Panel para Rack 19'' 1U, con capacidad de hasta 24 adaptadores ''RJ45''. Diseñado para alojar hasta 24 conectores RJ45 hembra, permite utilizarlo como punto de unión (patch panel de datos). Su uso, permite poseer una red de distribución en datos fija, a la que podamos sustituirle la señal que posee, con una simple reconexión sobre el panel. Compatibilidad con conectores RJ45 hembra, con adaptadores para cable coaxial (ref. 546620) y también con módulos keystone para fibra óptica (ref. 233230 y 233231). . Resistente: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser (1...24). Diseñado para ocupar 1U. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19''. Diseñado para conectores UTP. Color negro (RAL 9005).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES