TELEVES - Panel rack 19" T.0X 1U 2x7 conectores F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533153
Ref.Sonepar
744627
EAN
8424450192283
Panel para Rack 19" 1U, con capacidad de hasta 2x7 adaptadores "F". Diseñado para alojar hasta 2x7 unidades de los adaptadores coaxiales "F" hembra - "F" hembra (ref. 417302), permite utilizarlo como un punto de unión (patch panel coaxial). Su uso, adecuado para módulos T.0X, permite poseer una red de distribución fija, a la que poder suministrarle diferentes señales mediante una simple reconexión.. Resistente: fabricado en acero y con revestimiento realizado con resinas de poliéster y pigmentos sin plomo. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser. Color negro (RAL 9005). Diseñados para ocupar 1U. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES