TELEVES - Panel rack bastidor 19" 1U-24xSC DUPLEX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533183
Ref.Sonepar
801877
EAN
8424450239407
Panel para Rack 19" 1U, con capacidad de hasta 24 adaptadores SC Dúplex o LC Quad. Diseñada para alojar adaptadores SC Dúplex o LC Quad, permitiendo así convertirse en un punto de unión entre fibras ópticas (patch panel FO). Su uso permite poseer una red de distribución en fibra óptica fija, a la que poder suministrarle diferentes señales mediante una simple reconexión.. Resistente: fabricado en acero. Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser. Color negro (RAL 9005). Diseñados para ocupar 1U. Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES