TELEVES - Parábola offset ISD 830 aluminio G39dBi blanco

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de alimentación/LNB - Ninguno

  • Construcción - Desviación

  • Diámetro/longitud lateral - 83300000 cm

  • Color - Blanco

  • Espejo de material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

793102

Ref.Sonepar

213600

EAN

8424450184806

Tipo de sistema de alimentación/LNB:

Ninguno

Construcción:

Desviación

Diámetro/longitud lateral:

83300000 cm

Color:

Blanco

Espejo de material:

Aluminio

Con soporte de mástil:

Con soporte de sistema:

Brazo de soporte completo premontado:

no

Instalación de alimentación:

Otros

Soporte de material:

Aluminio

Ganancia:

38 dB

Parábola de aluminio ISD 830 83x75cm. Antena parabólica offset de aluminio de 83x75cm para recibir señales satélite. Presenta un buen rendimiento contra la corrosión al tener el reflector de aluminio y tornillería de acero inoxidable. Su estructura ha sido diseñada para hacer más sencillo el montaje. Color: Blanco, Método de suministro: Embalaje individual.. Estructura resistente: soporte y abrazadera flexible del LNB fabricados con un polímero especial reforzado con fibra de vidrio. Brazo fabricado en aluminio, que permite la ocultación del tendido del cable en su interior. Fijación robusta con la mordaza y soporte fabricados en Zamak y con dos abrazaderas en "U". Diseño optimizado para facilitar el montaje.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES