TELEVES - Parábola offset ISD 830 aluminio G39dBi naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de alimentación/LNB - Ninguno
Construcción - Desviación
Diámetro/longitud lateral - 83.3 cm
Color - Otros
Espejo de material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
793111
Ref.Sonepar
291393
EAN
8424450184844
Tipo de sistema de alimentación/LNB:
Ninguno
Construcción:
Desviación
Diámetro/longitud lateral:
83.3 cm
Color:
Otros
Espejo de material:
Aluminio
Con soporte de mástil:
sí
Con soporte de sistema:
sí
Brazo de soporte completo premontado:
no
Instalación de alimentación:
40 mm
Soporte de material:
Aluminio
Ganancia:
38 dB
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


