TELEVES - PAU ICT TB 6 líneas - 5461
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor independiente
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número máximo de núcleos duales - 1
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5461
Ref.Sonepar
50332
EAN
8424450054611
Modelo:
Distribuidor independiente
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número máximo de núcleos duales:
1
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Altura:
70 mm
Anchura:
77 mm
Profundidad:
32 mm
Número de bandas de conexión que pueden montarse:
1
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


