Fin de vida

TELEVES - Pau y repartidor 4S

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Pau y repartidor 4S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 10 dB

  • Número de salidas de información - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5154

Ref.Sonepar

50334

EAN

8424450051542

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

10 dB

Número de salidas de información:

4

Repartidor 4 direcciones 7.5/9.5 dB + PAU conectores F con un peso de 175gr y unas dimensiones de 1116x38x26mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES