TELEVES - Pelacables - 2162

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro del rango de banda - 4.8...7.5 mm

  • Sección transversal del rango de banda - 16.8...42.4 mm²

  • Tamaño mínimo AWG - 6

  • Tamaño máximo AWG - 1

  • Profundidad regulable de la ranura - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2162

Ref.Sonepar

48000

EAN

8424450021620

Diámetro del rango de banda:

4.8...7.5 mm

Sección transversal del rango de banda:

16.8...42.4 mm²

Tamaño mínimo AWG:

6

Tamaño máximo AWG:

1

Profundidad regulable de la ranura:

no

Sección longitudinal:

no

Borde redondo:

sí

Corte espiral:

no

Cuchillas intercambiables:

no

Pelacables Para cable coaxial y cable de datos. Pelacables compacto con dos cuchillas separadas: una para cortar la cubierta y otra para el dielétrico. De esta forma permite pelar un cable coaxial o un cable de datos en dos sencillos pasos. Adecuado para todo tipo de cables (hasta Ø 7,5mm), y para cubiertas de PVC como de PE. Se suministra en bolsa individual.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES