TELEVES - PELACABLES PROFESIONAL - 2145

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro del rango de banda - 4.3...7 mm

  • Sección transversal del rango de banda - 13.3...42.4 mm²

  • Tamaño mínimo AWG - 6

  • Tamaño máximo AWG - 1

  • Profundidad regulable de la ranura - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2145

Ref.Sonepar

99849

EAN

8424450134986

Diámetro del rango de banda:

4.3...7 mm

Sección transversal del rango de banda:

13.3...42.4 mm²

Tamaño mínimo AWG:

6

Tamaño máximo AWG:

1

Profundidad regulable de la ranura:

no

Sección longitudinal:

no

Borde redondo:

sí

Corte espiral:

no

Cuchillas intercambiables:

no

Pelacables profesional Para cable coaxial y cable de datos. Pelacables profesional con dos cuchillas juntas: una para cortar la cubierta y otra para el dielétrico. Permite pelar un cable coaxial o un cable de datos en un único paso. Tiene una pieza indicadora según el diámetro del cable, Ø 4,3...7mm) e incluye una llave de ajuste; además es apto para cubiertas de PVC como de PE.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES