TELEVES - Peladora para cables multifibra fibra óptica

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2325

Ref.Sonepar

195537

EAN

8424450142554

Tipo de accesorio:

Otros

Pelacables de rotación para cables multifibra, cables de datos y coaxiales. Herramienta profesional para el pelado de cables de diferentes diámetros. Está especialmente diseñada para cables multifibra, cables de datos y cables coaxiales. Permite remover de manera rápida, segura y precisa cubiertas de PE, PVC, LSFH, etc.Su rango de actuación es regulable entre 4,5 y 29 mm de diámetro. La profundidad de corte se ajusta fácilmente desde los 0,1 mm hasta los 3 mm, mediante el regulador de altura que incorpora en la base de la cuchilla. El mecanismo de rotación permite realizar el pelado de la fibra bajo un sistema de triple acción:Apertura circular (transversalmente a la manguera). Apertura perpendicular (longitudinalmente a la manguera). Apertura en espiral (combinación entre las dos formas predecesoras, comúnmente utilizada para retirar las cubiertas de gran rigidez con más facilidad).. Su diseño ergonómico y compacto favorece el manejo y el almacenaje de la herramienta. Además, incorpora un cierre mediante muelle, que mantiene asegurado el cable mientras se procede al corte de su cubierta.Se suministra en caja individual.. Regulación: permite pelar cables de distintos diámetros (entre 4,5 y 29 mm). Versatilidad: el corte en espiral permite pelar la fibra desde el centro del cable, sin necesidad de cortarlo. Asimismo, se puede realizar el pelado desde los extremos. Comodidad: diseño ergonómico que facilita el manejo. Durabilidad: la cuchilla está endurecida garantizando una larga duración de la misma.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES