TELEVES - Peladora precisión para fibra fibra óptica - 2324
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Herramienta
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2324
Ref.Sonepar
199895
EAN
8424450142547
Tipo de accesorio:
Herramienta
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Peladora de precisión para fibra óptica, con 4 zonas de trabajo. Herramienta de pelado y corte que permite remover de forma rápida, segura y precisa tanto la cubierta como los distintos recubrimientos aplicados sobre la fibra (900 y 250µm).Dispone de 4 zonas de trabajo para ofrecer mayor versatilidad y evitar el intercambio entre herramientas:Zona de corte (4): facilita el corte de la fibra o de su funda exterior. Zona para la extracción de la cubierta de las fibras (3): Permite remover las protecciones comprendidas entre los 3 y 1,6mm de diámetro . Zona para la extracción de la protección/recubrimiento de 900µm (2): Permite retirar el recubrimiento de 900µm, reduciendo el diámetro de la protección hasta las 250µm. Zona para la extracción de la protección/recubrimiento de 250µm (1): Permite retirar el recubrimiento de 250µm, reduciendo el diámetro de la protección hasta las 125µm (diámetro de trabajo para fusión). Su hoja de corte y extracción pre-calibrada de fábrica, está diseñada para evitar rayaduras o cortes en la fibra, asegurando un acabado de calidad.Dispone de sistema automático de retorno a máxima apertura (muelle), para facilitar las labores de trabajo y reducir los tiempos. Además, incorpora un cierre de seguridad para evitar posibles lesiones en su transporte, asegurando además una ocupación mínima en el mismo.Se suministra en bolsa individual. . Permite pelar el recubrimiento exterior e interior de la fibra . Su empleo es adecuado para fibras de distintos diámetros: 250 µm y 900 µm. Conjunto de mangos ergonómicos, que ofrecen un agarre confortable y elevado grip, gracias a su terminación en goma. Herramienta fundamental en el trabajo general con fibra óptica y, sobre todo, en la preparación de la fibra para fusiones.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


