TELEVES - Pigtail SC/PC, multimodo (MM) OM4, LSFH de interior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM4
Tipo - Cable flexible de conexión del cable
Longitud - 2 m
Tipo de conector - SC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230911
Ref.Sonepar
1317212
EAN
8424450273814
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM4
Tipo:
Cable flexible de conexión del cable
Longitud:
2 m
Tipo de conector:
SC
Versión APC:
no
Color:
Otros
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


