TELEVES - Placa montaje 300x400mm 19mm - 5894
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5894
Ref.Sonepar
992144
EAN
4031136070533
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Agujeros troquelados:
sí
Placa perforada de pared 300x400x19mm. Permite la instalación de equipos activos o pasivos, dejando estos accesibles. Facilita la instalación del producto y mejora la imagen final del montaje. El instalador podrá dirigir los cables de salida o entrada, en cualquier dirección. . Resistente: farbicado en acero galvanizado. Garantiza la equipontencialidad de los equipos metálicos atornillados sobre su placa perforada. Facilidad de atornillado: 19mm de separación con respecto a la pared. Espesor de material (acero) de 1,5 mm. Perforaciones de 3mm (para tornillos de chapa). Incluye anclaje para conexión a tierra.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


