TELEVES - Placa montaje 400x400mm 19mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 400 mm
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
589401
Ref.Sonepar
935438
EAN
8424450185742
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
400 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


