TELEVES - PLACA SOPORTE STANDARD TDA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5071
Ref.Sonepar
33388
EAN
8424450050712
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
498 mm
Altura:
15 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


