TELEVES - Prolongador coaxial clase A++
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - RG 6
Longitud - 3 m
Impedancia - 75 Ohm
Color - Blanco
Tipo de conexión, conexión 1 - Toma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
385301
Ref.Sonepar
1222420
EAN
4031136022204
Tipo de cable:
RG 6
Longitud:
3 m
Impedancia:
75 Ohm
Color:
Blanco
Tipo de conexión, conexión 1:
Toma
Tipo de conector, conexión 1:
F
Tipo de conexión, conexión 2:
Conector acodado
Tipo de conector, conexión 2:
Otros
Efectividad del blindaje:
135 dB
Filtrado:
Con revestimiento doble
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


