TELEVES - Prolongador F compresión F rápido PRO 5m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
385302
Ref.Sonepar
888003
EAN
4031136022211
Prolongador coaxial clase A++. Prolongador coaxial preconectorizado con un conector F de compresión en un extremo (ref. 3802) y un PROEasyF "F rápido" (ref. 413410) en el otro. Realizado con el cable de calidad SK2000plus (ref. 4138xx), un cable coaxial de triple blindaje y clase A++. Además de utilizarse para la conexión entre la toma y dipositivos de TV, también puede utilizarse en aplicaciones profesionales. Se suministra en bolsa individual con colgador. Longitud: 5 m.. Conductores del cable coaxial fabricados en cobre. Triple blindaje y apantallamiento de clase A+. Euroclase Eca. Conector PROEasyF acodado con blindaje clase A+.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES