TELEVES - Prolongador infrarrojos cable coaxial - 7605
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Central - sí
Receptor - sí
Alcance de transmisión - 2000 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7605
Ref.Sonepar
110716
EAN
8424450113370
Central:
sí
Receptor:
sí
Alcance de transmisión:
2000 m
Coax IR Transmisión por coaxial. Este sistema permite controlar dispositivos, transmitiendo la señal infrarroja (IR) a través de la red coaxial existente (para las señales de TV). El kit incluye un transmisor y un receptor (con sus alimentadores). Elementos incluidos: Transmisor + Receptor.. Transmisión robusta y de gran alcance: sin limitación, al tratarse de una transmisión por cable coaxial . Sin interferencias, gracias al apantallamiento del cable coaxial. Distancia de transmisión de hasta 2 km. El sistema Coax IR puede utilizarse en conjunto con un modulador doméstico para general un canal con la señal audio/vídeo que se quiera compartir en todos los TVs de la vivienda. Los elementos Coax IR tienen conectores CEI que les permiten conectarse a tomas de TV u otros elementos de la red de distribución de TV existente.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


