TELEVES - Punta torreta 180 RPR inferior basculante 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3037
Ref.Sonepar
270694
EAN
8424450136553
Tramo inferior basculante, Zinc + RPR Torre 180. Tramo inferior de 3m para la formación de una torre de la serie 180. Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.. Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES