TELEVES - PUNTA TORRETA 180 RPR INTERMEDIA 3m GALVANIZADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303101
Ref.Sonepar
169245
EAN
8424450152201
Tramo intermedio, Galvanizado en caliente Torre 180. Tramo intermedio de 3m para la formación de una torre de la serie 180.. Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES