TELEVES - PUNTA TORRETA 180 RPR SUPERIOR 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3032
Ref.Sonepar
94190
EAN
8424450136577
Tramo superior 3m, Zinc + RPR Torre 180. Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 180.. Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES