TELEVES - Punta torreta 180 RPR superior 3m galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303201
Ref.Sonepar
169246
EAN
8424450152218
Tramo superior, Galvanizado en caliente Torre 180. Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 180.. Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5 m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES