TELEVES - Punta torreta 360 intermedia 3m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
308702
Ref.Sonepar
244557
EAN
8424450136737
Tramo intermedio, Zinc + Pintura Torre 360. Tramo intermedio de 3m para la formación de una torre de la serie 360. Color: Blanco.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 360: 57m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES