TELEVES - Punta torreta basculante 180 3m galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303701
Ref.Sonepar
598441
EAN
8424450167052
Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente Torre 180. Tramo inferior de 3m para la formación de una torre de la serie 180. Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.. Sistema de anclajes mediante racores. Facilidad y rapidez en el montaje. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 180: 26,5m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES