TELEVES - Punta torreta inferior basculante 360 3m galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
308603
Ref.Sonepar
608205
EAN
8424450169186
Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente Torre 360. Tramo inferior de 3m para la formación de una torre de la serie 360. Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 360: 57m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES