TELEVES - Punta torreta inferior basculante 360 3m galvanizado rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
308604
Ref.Sonepar
928187
EAN
8424450169216
Tramo inferior basculante, Zinc + Pintura Torre 360. Tramo inferior de 3m para la formación de una torre de la serie 360. Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos. Color: Rojo.. Sistema de anclajes mediante racores. Soldadura robotizada. Altura máxima de la Torre 360: 57m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES